本質安全防爆構造グリップスイッチ

本質安全防爆構造グリップスイッチ IDEC(和泉電気)

爆発性ガス雰囲気でのメンテナンス作業者の安全を確保。

接点構成(3ポジションスイッチ)2接点、(モニタスイッチ)あり(1NC) 仕様本安回路許容電圧(Ui):16.2V、本安回路許容電流(li):500mA、本安回路許容電力(Pi):2025mW、内部インダクタンス(Ci):無視できる値、内部キャパシタンス(Li):無視できる値 保護構造IP20 耐電圧AC500V 1mA 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結しないこと) 防爆構造Ex ib ⅡC T6 型式検定合格番号第TC20096号(HE2G-X222SC) 配線方式内部コネクタ 適合電線サイズ0.5~0.86mm2(AWG18~20) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65982708 HE2G-X21SC (ゴムカバー)シリコンゴム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65982717 HE2G-X21SC-1N (ゴムカバー)NBR/PVCポリブレンド グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする