スポンジグリップ#722 120mm 貫通 ブラックスポンジ

スポンジグリップ#722 120mm 貫通 ブラックスポンジ - PROGRIP
(3件のレビュー)

≪PROGRIPとは?≫
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。
≪スポンジグリップ≫
PROGRIPのスポンジ素材の汎用グリップ。スタンダードデザインでスポンジ素材を使用した人気商品。

内径(Φmm)(左右)22/25長さ(mm)120ブラックスポンジ材質スポンジタイプ722種類貫通外径(Φmm)約30内容量1セット(2本)
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1898610998060
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
3665348663713
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3665348663713189861099806063713 スポンジグリップ#722 120mm 貫通 ブラックスポンジ PROGRIP 18986109スポンジグリップ#722 120mm 貫通 ブラックスポンジPROGRIP1セット(2本)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36653486
2017-02-10
用途: バイク
製造業

気持ちいい手触り。あとはオフロードにて、どれだけ使えるかですね

対象商品 : 36653486
2016-05-27
用途: 当然、バイクのグリップです
立川自動車整備工場

2年以上使っていますがスポンジが削れるようなこともなく、快適です。ゴムグリップとは違い、濡れても滑らない安心感があります。力を入れずに握っていても、アクセル操作ができるほどです。
ハンドルに伝わる細かい振動もいい感じに吸収してくれ、手のしびれも激減しました。

対象商品 : 36653486
2015-08-12
用途: 交換用

ハンドル交換のついでに、耐震のこれに交換。
単気筒250ccバランサーなしの盛大な振動もかなり和らぎます。
おすすめです。
取り付けは、接着剤不要です。
というより、潤滑油をつけてもなかなか入らず苦労しました。
これほど内径がきっちりとしているのははじめてです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする