ピュアライドUVプロテクトクリヤー 塗料液・硬化剤セット

ピュアライドUVプロテクトクリヤー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)

高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。
強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。
紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。
特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。
環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。

用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 主な用途アスファルト 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地サイディング各種 油性 or 水性油性 特性防藻、防カビ、透湿、耐候、紫外線吸収 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
注意
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましてはメーカーカタログ・塗装仕様などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66077813 1013683-S 1セット(15kg) - 塗料液12kg+硬化剤3kg 艶有り 115
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66077822 1013684-S 1セット(15kg) - 塗料液12kg+硬化剤3kg 3分艶有り 115
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66077838 1013686-S 1セット(3kg) - 塗料液2.4kg+硬化剤0.6kg 艶有り 115
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
66077847 1013687-S 1セット(3kg) - 塗料液2.4kg+硬化剤0.6kg 3分艶有り 115
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31284707 3023834-S 1セット(15kg) クリヤー 塗料液12kg+硬化剤3kg つや消し 107~125/回
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66077813 1013683-S 80943085 3029515-S 3029515-S ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80943085 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 1セット(15kg) 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)
66077822 1013684-S 80943094 3029517-S 3029517-S ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80943094 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 1セット(15kg) 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)
66077838 1013686-S 80507570 - 画像準備中 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 1缶(3kg) 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66077847 1013687-S 80943137 3029518-S 3029518-S ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80943137 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 1セット(3kg) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)
31284707 3023834-S 80943110 3029519-S 3029519-S ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80943110 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 1セット(15kg) 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする