紫外線・赤外線カット加工 クールジャケット(ファンユニット付セット)

紫外線・赤外線カット加工 クールジャケット(ファンユニット付セット) - HiKOKI(旧:日立工機)
セット内容ファン×2、スリーブ×2、エアダクト×2、コントローラ×1材質ポリエステル(紫外線・赤外線カット加工)仕様滑り止め付フード、ペン差し入れ(胸ポケット・肩ポケット)、アダプタホルダ、コード押えタイプフード取り外し可能風量調整4段階(Turbo/High/Mid/Low)内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池、USBアダプタ、充電器は、別売部品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660792749330-0173S
18,000
取扱い終了
660792839330-0174M
18,000
取扱い終了
660792929330-0175L
18,000
取扱い終了
660793089330-0176XL
18,000
取扱い終了
660793179330-01772XL
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする