KOITO(小糸製作所)
ハザード省電力化接続ハーネス(2,500mm)
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
備考
※お買い求めの際には、実際に装着している灯具の取り付けピッチ等を確認下さい。
※ハザード省電力仕様は、必ず左右セットでご使用の上、ハザード省電力化接続ハーネスを必ずご使用下さい。使用しない場合、ハザード省電力機能が正常に作動しません。
●当該LEDリアコンビネーションランプ及び補修品(ブラケット)は、2010年以降に販売された車両を対象とします。
●当該LEDリアコンビネーションランプを取り付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能(車両備え付け)が正しく作動するかご確認下さい。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となり装着できません。
●トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
●本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
●本製品は24Vの自動車専用品です。24Vの自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
●Aタイプ、Bタイプとでは穴径及び接続コネクターが異なりますので取り付け前にご確認下さい。
●バックブザーは、下面より音が出ますので、開口部をふさがないで下さい。音が聞こえなくなる可能性があります。
●本製品のリフレックスリフレクタ反射部の取り付け位置が、車両最外端より400mm(小糸推奨取付寸法:385mm)以上となる場合は、追加のリフレックスリフレクタを用意し、車両最外端から400mm以内/リフレックスリフレクタの上端を地上高より900mm以内に取り付けて下さい。
●本製品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。
●雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。
※写真はイメージです。
用途
LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
長さ(mm)
2500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66078513
LEDRCL-RLH
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください