曜日別特売

Cマウントカメラ用標準レンズ SV

Cマウントカメラ用標準レンズ SV - omron(オムロン)Cマウントカメラ用標準レンズ SV - omron(オムロン)
マウントCマウント撮像素子(適合最大)1/3インチ絞り1.4~close質量(g)53最近接距離(m)0.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
焦点距離(mm)
絞り
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661085523Z4S-LESV-03514VCマウント3.51.4~close30.4
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
661085683Z4S-LESV-04514VCマウント4.51.4~close29.5
19,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする