曜日別特売

Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ

Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ - omron(オムロン)
仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ撮像素子(適合最大)2/3インチ内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661096543Z4S-LEVS-TCH05-110CO-O都度納期確認Cマウント110.8128.50.59.49
オープン
209,800
230,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661096633Z4S-LEVS-TCH05-110-O都度納期確認Cマウント110.8128.50.59.49
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661096883Z4S-LEVS-TCH05-65-O都度納期確認Cマウント75.360.50.59.42
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661096973Z4S-LEVS-TCH1.5-110CO-O都度納期確認Cマウント110.8128.51.511.97
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661097063Z4S-LEVS-TCH1.5-110-O都度納期確認Cマウント110.8128.51.511.97
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661097153Z4S-LEVS-TCH1.5-65CO-O都度納期確認Cマウント6574.41.511.8
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661097243Z4S-LEVS-TCH1.5-65-O都度納期確認Cマウント6574.41.511.8
オープン
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661097333Z4S-LEVS-TCH1-110CO-O都度納期確認Cマウント110.3129110.49
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661097423Z4S-LEVS-TCH1-110-O都度納期確認Cマウント110.3129110.49
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661097583Z4S-LEVS-TCH1-65CO-O都度納期確認Cマウント68.876.919.94
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661097673Z4S-LEVS-TCH1-65-O都度納期確認Cマウント68.876.919.94
オープン
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661097763Z4S-LEVS-TCH2-110CO-O都度納期確認Cマウント110.8128.5213.5
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661097853Z4S-LEVS-TCH2-110-O都度納期確認Cマウント110.8128.5213.5
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661097943Z4S-LEVS-TCH2-65CO-O都度納期確認Cマウント6580.2213.6
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661098033Z4S-LEVS-TCH2-65-O都度納期確認Cマウント6580.2213.6
オープン
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661098123Z4S-LEVS-TCH4-110CO-O都度納期確認Cマウント110.8128.5422.2
オープン
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661098283Z4S-LEVS-TCH4-110-O都度納期確認Cマウント110.8128.5422.2
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661098373Z4S-LEVS-TCH4-65CO-O都度納期確認Cマウント65105.3417.91
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661098463Z4S-LEVS-TCH4-65-O都度納期確認Cマウント65105.3417.91
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
661096723Z4S-LEVS-TCH05-65CO-O-Cマウント75.360.50.59.42
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする