キー式ドアスイッチ D4SL-N

キー式ドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)キー式ドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)キー式ドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)キー式ドアスイッチ D4SL-N - omron(オムロン)
内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
材質(ヘッド)
表示灯
内蔵スイッチ
コンジット口サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66463836D4SL-N2EDA-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NOG1/2
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66463845D4SL-N2EDA-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NOG1/2
18,300
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66463854D4SL-N2EDA-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NOG1/2
17,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66463863D4SL-N2EDA-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NOG1/2
16,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
66463872D4SL-N2EDG-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NOG1/2
17,800
16,980
18,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
66463888D4SL-N2EDG-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NOG1/2
18,300
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66463897D4SL-N2EDG-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NOG1/2
17,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66463906D4SL-N2EDG-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NOG1/2
16,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
66463915D4SL-N2FDA-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NCG1/2
17,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
66463924D4SL-N2FDA-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NCG1/2
18,300
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
66463933D4SL-N2FDA-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NCG1/2
17,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
66463942D4SL-N2FDA-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NCG1/2
16,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
66463958D4SL-N2FDG-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NCG1/2
17,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
66463967D4SL-N2FDG-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NCG1/2
18,300
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66463976D4SL-N2FDG-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NCG1/2
17,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66463985D4SL-N2FDG-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NCG1/2
16,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
66463994D4SL-N2GDA-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+1NC/1NOG1/2
17,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
66464003D4SL-N2GDA-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+1NC/1NOG1/2
18,300
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464012D4SL-N2GDA-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+1NC/1NOG1/2
17,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464028D4SL-N2GDA-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+1NC/1NOG1/2
16,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
66464037D4SL-N2GDG-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+1NC/1NOG1/2
17,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
66464046D4SL-N2GDG-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+1NC/1NOG1/2
18,300
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464055D4SL-N2GDG-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+1NC/1NOG1/2
17,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464064D4SL-N2GDG-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+1NC/1NOG1/2
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464073D4SL-N2HDA-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+2NCG1/2
17,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464082D4SL-N2HDA-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+2NCG1/2
18,300
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
66464098D4SL-N2HDA-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+2NCG1/2
17,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
66464107D4SL-N2HDA-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+2NCG1/2
16,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
66464116D4SL-N2HDG-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+2NCG1/2
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66464125D4SL-N2HDG-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+2NCG1/2
18,300
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
66464134D4SL-N2HDG-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+2NCG1/2
17,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464143D4SL-N2HDG-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+2NCG1/2
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464168D4SL-N2VDG端子台金属なし2NC+2NCG1/2
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464177D4SL-N3EDA-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NO1/2-14NPT
18,300
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
66464186D4SL-N3EDA-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NO1/2-14NPT
18,900
18,880
20,768(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464195D4SL-N3EDA-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NO1/2-14NPT
17,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464204D4SL-N3EDA-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NO1/2-14NPT
17,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464213D4SL-N3EDG-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NO1/2-14NPT
18,300
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
66464222D4SL-N3EDG-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NO1/2-14NPT
18,900
18,880
20,768(税込)
欠品中
返品不可
66464238D4SL-N3EDG-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NO1/2-14NPT
17,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464247D4SL-N3EDG-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+1NC/1NO1/2-14NPT
17,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
66464256D4SL-N3FDA-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NC1/2-14NPT
18,300
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464265D4SL-N3FDA-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NC1/2-14NPT
18,900
18,880
20,768(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464274D4SL-N3FDA-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NC1/2-14NPT
17,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464283D4SL-N3FDA-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NC1/2-14NPT
17,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464292D4SL-N3FDG-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NC1/2-14NPT
18,300
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
66464308D4SL-N3FDG-D4端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NC1/2-14NPT
18,900
18,880
20,768(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464317D4SL-N3FDG-D4Nコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NC1/2-14NPT
17,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464326D4SL-N3FDG-DNコネクタ金属DC24V駆動形(橙LED表示)2NC/1NO+2NC1/2-14NPT
17,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464335D4SL-N3GDA-D端子台金属DC24V駆動形(橙LED表示)3NC+1NC/1NO1/2-14NPT
18,300
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする