曜日別特売

小形ドアスイッチ D3DC

小形ドアスイッチ D3DC - omron(オムロン)小形ドアスイッチ D3DC - omron(オムロン)小形ドアスイッチ D3DC - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
保護構造IP00アクチュエータの種類プランジャ形端子種別コネクタ接続端子使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)300以下(初期値)定格抵抗負荷電流(A)0.1衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大500内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格電圧(V)
接点構成
接触仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46518972D3DC-2-DC301b (単極単投-常閉形)1b(常閉形)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
66549778D3DC-2-W都度納期確認DC301b (単極単投-常閉形)1b(常閉形)
オープン
429
472(税込)
101日以内出荷
返品不可
66549787D3DC-3N-DC301a (単極単投-常開形)1a(常開形)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
66549796D3DC-3N-W都度納期確認DC301a (単極単投-常開形)1a(常開形)
オープン
489
538(税込)
101日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66549787
2021-11-26
用途: 機器の開扉検出
製造業

OPからTTPまでが長く、TTPはベゼル面と同じで、たいへん使い易い。
但し、セフティ製品ではないので、ヒトの身体の保護を意図したインターロック回路としては役不足。
☆ー1は、2021年秋現在、適合するコネクタ(JST製品)が品薄となっており、このコネクタの調達目途がつかないと採用できない。

対象商品 : 46518972
2017-06-15
用途: 車の弄り

商品説明の図面が間違っていて、欲しかったものとは別の物が届き、使うタイミングも逃してしまい、非常に困りました。問合せしてもなかなか非を認めなしい、交換希望をしたらやっと応じてくれましたが、無駄な時間と労力を費やし、注文しなければ良かったと後悔しています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする