レーザー用マグネットクランプ
高輝度レーザー搭載した軽量コンパクトボディー墨出器です。
補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
傾斜ラインを照射できる自動補正OFFモードを搭載してます。
別売の受光器を使用すればレーザーが見えない明るい場所でもレーザー位置を検出可能です。
付属品ソフト収納ケース
トラスコ品番836-9096
質量(g)730
電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)
精度(mm)±1(5m)
寸法(縦×横)(mm)90×59
保護等級IP54相当
自動補正範囲±3°
内容量1個
注意
※受光器はHD-01或はSS-50Zを選択してください※三脚は市販のカメラ用三脚(1/4inch)をご利用ください(EL-Cmなどの墨出器用三脚は使用できません)