KITZ(キッツ)
黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)
材質(本体)
C3771BD+Crめっき
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
40
材質(ボール)
C3604BD+Crめっき
最高許容圧力(MPa)
1(水・油・空気)
材質(ステム)
C3604BD
材質(ハンドル)
PET-BT1030
材質(ボールシート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
6
8
10
15
呼び径(B)
1/8
1/4
3/8
1/2
寸法L(mm)
選択してください
44
46
48
50
53
54
56
60
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用流体
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66086554
TRM-8A
8
1/4
-
48
¥
4,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
66086563
TRM-10A
10
3/8
-
53
¥
6,740
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
66086572
TRO-6A
6
1/8
-
50
¥
4,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086588
TRO-10A
10
3/8
-
56
¥
4,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086597
TRO-15A
15
1/2
-
60
¥
6,740
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086606
TRX-6A
6
1/8
-
46
¥
4,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629457
TRM-6A
6
1/8
水・油・空気
44
¥
4,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629466
TRO-8A
8
1/4
水・油・空気
54
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629475
TRX-8A
8
1/4
水・油・空気
50
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
52629484
TRX-10A
10
3/8
水・油・空気
54
¥
6,740
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材