KITZ(キッツ)
鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ
用途
垂直配管用
適合
ジスク:EPDM
材質(本体)
FC200+ナイロン11ライニング
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(ボール)
NBR
材質(キャップ)
FC200+ナイロン11ライニング
材質(カバー)
FC200+ナイロン11ライニング
最高許容圧力(MPa)
0.05~1.4(静流水)
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
NBR
材質(ボンネット)
FC200+ナイロン11ライニング
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66086922
10FCFTN-50A
50
2
¥
71,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086938
10FCFTN-65A
65
2-1/2
¥
89,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086947
10FCFTN-80A
80
3
¥
120,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086956
10FCFTN-100A
100
4
¥
179,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材