スリーライン
23cmスープ皿(ゴールドウィッシュ)
深みのある紺色にゴールドというい組み合せが大人の味わいを醸し出します。洋風はもちろん中華やエスニック料理にもマッチします。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
丸皿
色
ゴールドウィッシュ
容量(mL)
350
直径(Φmm)
229
高さ(mm)
39
食器の種類
洋食器
内容量
1個(350cc)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66259192
NY-110GU
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください