スリーライン
中皿(蓋)
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
種別
蓋
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262875
M-127AID
Φ148×35
デュオ
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66262936
M-127AIF
Φ148×36
フェロー
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください