スリーライン
小鉢(蓋)
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
種別
蓋
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262972
M-129AID
Φ125×36
デュオ
¥
780
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66263024
M-129AIF
Φ125×36
フェロー
¥
780
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263067
M-353FAID
Φ117×43
デュオ
¥
820
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください