スリーライン
自助食器 小鉢
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
種別
身
寸法(mm)
Φ95×31
容量(mL)
80
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個(80cc)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263137
M-357A
水玉
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66263155
M-357B
可憐花
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263173
M-357BZ
ブリーズ
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください