スリーライン
スプーン
子どもから大人まで、世界中の人々に愛されている人気者。子ども向けメニューにピッタリの食器です。
用途
外食、従食、病院、幼保
材質
ステンレス
種別
スプーン
寸法(mm)
146
柄
スヌーピー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66264738
DPN-01
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください