Kenko(ケンコートキナー)
カメラフィクサー(L型) WH-21
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
設置場所
壁面/天井(屋内用、L型)
適合機種
VCHO-92S、各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
塗装色
シルバー
長さ(mm)
242
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.34
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
取付ベース寸法(Φmm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66570516
WH-21
4
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください