曜日別特売

取付金具(天吊り)

取付金具(天吊り) - Kenko(ケンコートキナー)取付金具(天吊り) - Kenko(ケンコートキナー)

屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。

付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミ合金最大積載量(kg)10取付寸法(mm)天井:100×100角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°塗装色アイボリー設置場所天井(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66570647PTP-300-300約0.9
14,70013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
66570656PTP-500-500約1.1
23,30018,980
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
67938775PTP-500【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)500約1.1
23,30018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする