マーキングチョークホルダー 太型用

マーキングチョークホルダー 太型用 モノタロウ
(1件のレビュー)

太型のマーキングチョーク用ホルダーです。取り付けることでチョークが折れにくくなり、チョークが短くなっても持ちやすさを維持できます。

用途太型マーキングチョーク用のホルダーに。 半透明 材質PP 寸法(mm)(外径)Φ21×115、(内径)Φ20×115 質量(g)4 内容量1本
注意
※太型マーキングチョーク以外の用途には使用しないで下さい。
※直射日光の当る場所や高温下に長時間放置をしないでください。
※幼児の手の届く所へ置かないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66573858 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66573858 - 10404301 S15418 S15418 チョークホルダー 祥碩堂 10404301 チョークホルダー 祥碩堂 1個 54 税込59 メーカ違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66573858
2022-08-22
用途:
伐採木の玉切り時
宮澤林産 様 (農・林・水産業)

採寸して玉切りする際にチョークでマーキングするのですが、チョークが短くなると扱いづらくなってしまいます。そんな時にこのホルダーを装着すれば問題解決。チョークの紛失防止、折れ防止にも役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする