USB 3.0&BDXL対応 外付型ブルーレイディスクドライブ
最大16倍速の高速書き込みに対応した外付型ブルーレイドライブです。USB 3.0接続とオーバースピード機能による書き込みによって、メディア表記以上の倍速書き込みが可能です。
また1枚のメディアに大容量ファイルが保存できるBDXLや、大切な記録も長期間保存できるM-DISCに対応し、編集から記録・再生までブルーレイのすべてがお楽しみいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0
付属品USBケーブル(A-B、約1m)、ACアダプター、電源コードセット(PSE 適合品)、取扱説明書
質量(kg)約1.2(ACアダプター除く)
タイプ外付
使用温度範囲(℃)5~35
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(PSE)(ACアダプター)
対応OSWindows10(32・64ビット)/Windows8.1(32・64ビット)/Windows8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista SP2以降(32ビット)(日本語版のみ)
コネクタ形状USB(Bタイプ)
対応機種USB 3.0/2.0ポートを搭載したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×約220×50(突起部分を除く)
機能書込みエラー防止機能(DVD書込み、CD書込みともに搭載)、著作権保護(CPRM読み込み/書き込み)
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
電源(AC V)100±10%(周波数50/60Hz)(添付のACアダプターより電源供給)
保証期間1年保証
設置方式水平/垂直(垂直は、12cmメディアのみ対応)
対応フォーマットBD-ROM、DVD-ROM、DVD-Video、CD-ROM(mode1/mode2)、CD-ROM XA、CD-I、CD-DA(Audio CD)、CD Extra、CD-TEXT、Photo CD、Video CD
ディスクローディング方式トレイタイプ
アズワン品番64-3785-22
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※ 推奨メディアを使用し動作環境を満たした場合でも、メディアの品質や環境によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
※推奨メディア以外を使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みができないことがあります。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07