3番組同時録画対応ハードディスクレコーダー

3番組同時録画対応ハードディスクレコーダー I ・O DATA(アイ・オー・データ)

同時録画数と録画容量を中心に、録画にこだわったシンプルなハードディスクレコーダーです。
自分専用のレコーダーが欲しい時、もっとたくさんの番組を録画したい時に最適です。
1TBモデルなら最大約1,090時間も録れるうえ、トリプルチューナー搭載で「3番組同時録画」も可能だから、気になる番組もバッチリ録画できます。
またハードディスクはUSB接続なので、録画容量が一杯になったら簡単に交換できます。
さらにご家庭のネットワークに接続すれば、スマホやタブレットからでも録画予約や視聴が可能です。
番組を録りすぎて容量が一杯になってしまったら、別途用意した新しいハードディスクをつなぎ替えるだけで交換OK!
まだ視ていない番組やお気に入りの番組を消さなくても、録画を続けることができます。
接続できるハードディスクは、最大6TBまで対応。地上デジタル放送なら高画質なハイビジョン画質のまま、約 783時間分もの録画が可能です。
さらに約12倍(AE)の録画モードなら、なんと約 6,500時間以上も録画できます!
テレリモ、テレプレアプリがFireタブレットに対応!最新のFireタブレットでテレビが楽しめます。
テレリモアプリに新機能追加!録画した番組はスマホに自動で持ち出し!

付属品リモコン:1個、リモコン用乾電池:2本(単4形マンガン乾電池(R03))、miniB-CASカード:1枚、HDMIケーブル:1本(約1.5m)、LAN ケーブル:1本(約1.5m)、USBケーブル(A-Micro B USB 3.0、約30cm)(チューナーとハードディスクを接続するのに使用します。) 、セットアップガイド:1枚、取扱説明書:1冊、B-CAS パンフレット:1枚 使用温度範囲(℃)チューナー:0~40、ハードディスク:5~35 消費電力(W)約26(BSアンテナ電源・USB電源に供給しない場合 11) 適合規格電気用品安全法(本体)、RoHS指令準拠、VCCI Class B(ハードディスク) 使用湿度範囲チューナー:30~80%(結露なきこと)、ハードディスク:20~80%(結露なきこと) 電源(AC V)100(50/60Hz)(電源内蔵)、USBバスパワー(ハードディスク) 保証期間1年保証 入力端子アンテナ:75Ω Fタイプコネクター(入力×2/出力×2) 設置方式横置き 接続端子アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)、USBポート(Aコネクター:USBハードディスク)、LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 録画時間8時間(1ワイトル最大) 音声記録MPEG-2 AAC 受信方式地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)/衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式) インターフェイスUSB Micro Bコネクター×1 映像記録MPEG-2/MPEG-4 AVC データ転送速度地デジ:17Mbps、BS・CSデジタル:24Mbps ~ 地デジ/BS・CSデジタル:0.9Mbps 待機電力(W)約9.0(瞬間起動時)(地デジアッテネーター:切、アンテナ出力設定:入)、約6.9(通常待機時)(地デジアッテネーター:切、アンテナ出力設定:入)、約0.08(省エネ待機時)(地デジアッテネーター:入、アンテナ出力設定:切) 内容量1台
注意
※本商品は地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル共に日本国内専用となります。海外では使用できません。
※天候不良やその他要素によるアンテナ受信感度の低下などにより、録画に失敗する可能性があります。
※アンテナ線は添付されておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67078822 HVTR-T3HD1 約1010(チューナー:約850、ハードディスク:約160) チューナー:約215×185×43.9(脚部含む/突起部含まず)、ハードディスク:約75×112×14(突起部分を除く)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
67078856 HVTR-T3HD2 約1080(チューナー:約850、ハードディスク:約230) チューナー:約215×185×43.9(脚部含む/突起部含まず)、ハードディスク:約75×112×20(突起部分を除く)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする