フリッカーレス設計採用 17型スクエア液晶ディスプレイ(保護ガラスフィルター付き)
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など、
目に優しい機能を搭載した17型のスクエア液晶ディスプレイです。
また、破損・汚れを防ぐガラスフィルターを搭載しているので、指で強く押すことによる画面の破損、ペンなどの引っかき傷から画面を保護します。
PCグリーンラベルVer.13★★☆や文部科学省の学校環境衛生基準への準拠、国際エネルギースタープログラムにも適合しているなど、学校への導入にも最適です。
付属品アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合商品)、取扱説明書
質量(kg)スタンドあり:約3.3、スタンドなし:約3
使用温度範囲(℃)0~40(収納時:-20~60)
消費電力(W)最大時:14、通常使用時(オンモード):8.8、待機時:0.5
適合規格VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法
表示サイズ(mm)337.92×270.336
接続方式映像:アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、音声:ステレオミニジャックΦ3.5
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:370×178×380、スタンドなし:370×51×320
機能調整機能(映像設定、メニュー設定、手動潮汐、ダイレクト設定、その他)、パワーマネジメント(VESA DPM互換)、プラグ&プレイ(VESA DDC2B)
インターフェースVESAマウント:100mmピッチ
角度調整範囲チルト角:上20°下0°、スイベル角:-
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
スタンド取り外し可能
表示色1677万色
ディスプレイTFT
解像度SXGA(1280×1024)
保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。)
走査周波数(水平)24.8~80kHz
走査周波数(垂直)56.3~75Hz
応答速度5ms
視野角(左右:上下)170°:160°
定格電圧 AC V100(50/60Hz)(電源内蔵)
色(本体)ホワイト
セキュリティ盗難防止用ホール
年間消費電力量(kW)29.8
バックライトLED
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
音声出力スピーカー:1W+1W(ステレオ)
モニターサイズ17型スクエア
パネル駆動方式TN
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
内容量1台
注意
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。※個人宅配送不可となります。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
