サンワサプライ
両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)
(2件のレビュー)
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aオス
色
ブラック
仕様
モールド、金メッキピン
規格
UL2725
構造
ツイストペア
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
3.8
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート結線
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67089548
KU-RAA05
0.5
64-0874-40
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
67089557
KU-RAA1
1
64-0874-41
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください