曜日別特売

クランプ式USB充電器(USB4ポート)

クランプ式USB充電器(USB4ポート) - サンワサプライクランプ式USB充電器(USB4ポート) - サンワサプライクランプ式USB充電器(USB4ポート) - サンワサプライクランプ式USB充電器(USB4ポート) - サンワサプライクランプ式USB充電器(USB4ポート) - サンワサプライクランプ式USB充電器(USB4ポート) - サンワサプライクランプ式USB充電器(USB4ポート) - サンワサプライ
出力電流(A)最大4.8USBポート数4質量(g)0クランプ範囲(mm)10~40コード長さ(m)2コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67090047ACA-IP50Wホワイト64-0900-20
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
67090038ACA-IP50BKブラック64-0900-19
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67090038ACA-IP50BK63899021ACA-PD106BKACA-IP50BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899021AC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ1個
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする