曜日別特売

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D - OSG(オーエスジー)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ内容量1本
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52281584ADO-5D 2-3218703超硬
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52281593ADO-5D 2.1-32.119703超硬
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52281609ADO-5D 2.2-32.220703超硬
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59508584ADO-5D 2.3-32.321703超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
16,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
52281618ADO-5D 2.4-32.422703超硬
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59508593ADO-5D 2.5-32.523703超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508602ADO-5D 2.6-32.624783超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
16,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59508618ADO-5D 2.65-32.6524783超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52281627ADO-5D 2.7-32.725783超硬
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59508627ADO-5D 2.76-32.7625783超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
16,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59508636ADO-5D 2.78-32.7826783超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508645ADO-5D 2.8-32.826783超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508654ADO-5D 2.9-32.927783超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
16,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
59508803ADO-5D 3-3327783超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508672ADO-5D 3.13.128864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59508688ADO-5D 3.153.1529864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59508697ADO-5D 3.23.229864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59508706ADO-5D 3.33.330864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59508715ADO-5D 3.43.431864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
59508724ADO-5D 3.53.532864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508733ADO-5D 3.63.633864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508742ADO-5D 3.663.6633864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59508758ADO-5D 3.683.6834864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508767ADO-5D 3.73.734864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508776ADO-5D 3.753.7534864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59508785ADO-5D 3.83.835864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508794ADO-5D 3.93.936864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59508812ADO-5D 4436864超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
59508828ADO-5D 4.1-54.137955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
52281636ADO-5D 4.14.137956超硬
17,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
59508837ADO-5D 4.2-54.238955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52281645ADO-5D 4.24.238956超硬
17,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
59508846ADO-5D 4.3-54.339955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52281654ADO-5D 4.34.339956超硬
17,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508855ADO-5D 4.4-54.440955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52281663ADO-5D 4.44.440956超硬
17,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
59508864ADO-5D 4.5-54.541955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52281679ADO-5D 4.54.541956超硬
17,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
59508898ADO-5D 4.6-54.642955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52281688ADO-5D 4.64.642956超硬
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59508873ADO-5D 4.62-54.6242955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59508882ADO-5D 4.64-54.6442955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59508907ADO-5D 4.7-54.743955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
52281697ADO-5D 4.74.743956超硬
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59508916ADO-5D 4.8-54.844955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52281706ADO-5D 4.84.844956超硬
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59508925ADO-5D 4.9-54.945955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
52281715ADO-5D 4.94.945956超硬
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59509056ADO-5D 5-5545955超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52281724ADO-5D 5545956超硬
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする