曜日別特売

油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D - OSG(オーエスジー)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ内容量1本
全183種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
183種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52282275ADO-8D 2-322275350.1
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282284ADO-8D 2.1-32.12475348.3
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282293ADO-8D 2.2-32.22575347.5
19,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
52282309ADO-8D 2.3-32.32675346.7
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282318ADO-8D 2.4-32.42775345.9
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282327ADO-8D 2.5-32.52875345.1
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282336ADO-8D 2.6-32.62980349.3
19,500
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
52282345ADO-8D 2.7-32.73080348.4
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282354ADO-8D 2.8-32.83180347.6
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52282363ADO-8D 2.9-32.93280346.8
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59509722ADO-8D 3-333380346
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52282379ADO-8D 3.13.13495458.3
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282388ADO-8D 3.23.23595457.5
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282397ADO-8D 3.33.33695456.7
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282406ADO-8D 3.43.43795455.9
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
59509713ADO-8D 3.53.53995455
19,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
52282415ADO-8D 3.63.64095453.3
20,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282424ADO-8D 3.73.74195452.4
20,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282433ADO-8D 3.83.84295451.6
20,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282449ADO-8D 3.93.94395450.8
20,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
59509738ADO-8D 444495450
20,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54836636ADO-8D 4.1-54.145105557.3
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282458ADO-8D 4.14.145105655.5
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836645ADO-8D 4.2-54.246105556.5
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282467ADO-8D 4.24.246105654.6
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836654ADO-8D 4.3-54.347105555.7
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282476ADO-8D 4.34.347105653.8
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836663ADO-8D 4.4-54.448105554.9
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282485ADO-8D 4.44.448105653
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
59509747ADO-8D 4.5-54.545105554
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52282494ADO-8D 4.54.550105651.2
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836679ADO-8D 4.6-54.651105552.3
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282503ADO-8D 4.64.651105650.4
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836688ADO-8D 4.7-54.752105551.4
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282519ADO-8D 4.74.752105649.6
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836697ADO-8D 4.8-54.853105550.6
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282528ADO-8D 4.84.853105648.8
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836706ADO-8D 4.9-54.954105549.8
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282537ADO-8D 4.94.954105647.9
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
59509765ADO-8D 5-5555105549
21,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52282546ADO-8D 5555105647.1
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282555ADO-8D 5.15.156115656.3
22,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52282564ADO-8D 5.25.257115655.5
22,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282573ADO-8D 5.35.358115654.7
22,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
52282589ADO-8D 5.45.459115653.9
22,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282598ADO-8D 5.65.662115651.3
22,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282607ADO-8D 5.75.763115650.4
22,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52282616ADO-8D 5.85.864115649.6
22,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
52282625ADO-8D 5.95.965115648.8
22,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
59509774ADO-8D 6666115648
22,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする