油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D

油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D - OSG(オーエスジー)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。
突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8内容量1本
全101種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52287148ADO-30D 3-33100150350
37,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287157ADO-30D 3.13.1102185481
37,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287166ADO-30D 3.23.2105185478
37,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287175ADO-30D 3.33.3109185474
37,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287184ADO-30D 3.43.4112185471
37,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506073ADO-30D 3.53.5116185467
37,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52287193ADO-30D 3.63.6116185467
38,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287209ADO-30D 3.73.7116185467
38,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287218ADO-30D 3.83.8132185451
38,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287227ADO-30D 3.93.9132185451
38,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506082ADO-30D 44132185451
38,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52287236ADO-30D 4.1-54.1140215573
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287245ADO-30D 4.14.1140215645
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287254ADO-30D 4.2-54.2140215573
40,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287263ADO-30D 4.24.2140215645
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287279ADO-30D 4.3-54.3150215563
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287288ADO-30D 4.34.3150215645
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287297ADO-30D 4.4-54.4150215563
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287306ADO-30D 4.44.4150215645
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506098ADO-30D 4.5-54.5150215563
40,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
52287315ADO-30D 4.54.5150215645
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287324ADO-30D 4.6-54.6150215563
40,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287333ADO-30D 4.64.6150215645
40,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287349ADO-30D 4.7-54.7150215563
40,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287358ADO-30D 4.74.7150215645
40,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287367ADO-30D 4.8-54.8165215548
40,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287376ADO-30D 4.84.8165215645
40,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287385ADO-30D 4.9-54.9165215548
40,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287394ADO-30D 4.94.9165215645
40,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506116ADO-30D 5-55165215550
40,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52287403ADO-30D 55165215645
40,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287419ADO-30D 5.15.1180250668
43,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287428ADO-30D 5.25.2180250668
43,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287437ADO-30D 5.35.3180250668
43,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287446ADO-30D 5.45.4200250648
43,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506107ADO-30D 5.55.5200250648
43,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52287455ADO-30D 5.65.6200250648
45,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287464ADO-30D 5.75.7200250648
45,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287473ADO-30D 5.85.8200250648
45,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287489ADO-30D 5.95.9200250648
45,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506125ADO-30D 66200250650
45,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52287498ADO-30D 6.1-76.1215280763
47,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287507ADO-30D 6.16.1215280845
47,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506134ADO-30D 6.2-76.2215280763
47,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52287516ADO-30D 6.26.2215280845
47,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287525ADO-30D 6.3-76.3215280763
47,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287534ADO-30D 6.36.3215280845
47,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287543ADO-30D 6.4-76.4215280763
47,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287559ADO-30D 6.46.4215280845
47,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506143ADO-30D 6.5-76.5215280763
47,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする