曜日別特売

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D - OSG(オーエスジー)
内容量1本
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59510562ADO-SUS-3D 2.8-32.817663
11,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510578ADO-SUS-3D 2.9-32.918663
11,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510718ADO-SUS-3D 3-3318663
11,700
8,298
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
59510596ADO-SUS-3D 3.13.119744
12,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510605ADO-SUS-3D 3.153.1519744
12,600
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
59510614ADO-SUS-3D 3.23.220744
12,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510623ADO-SUS-3D 3.263.2620744
12,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59510632ADO-SUS-3D 3.33.320744
12,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510648ADO-SUS-3D 3.43.421744
12,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510657ADO-SUS-3D 3.53.521744
12,600
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
59510666ADO-SUS-3D 3.63.622744
13,200
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
59510675ADO-SUS-3D 3.73.723744
13,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59510684ADO-SUS-3D 3.753.7523744
13,200
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
59510693ADO-SUS-3D 3.83.823744
13,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510702ADO-SUS-3D 3.93.924744
13,200
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
59510727ADO-SUS-3D 4424744
13,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510736ADO-SUS-3D 4.1-54.125805
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510745ADO-SUS-3D 4.2-54.226805
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
59510754ADO-SUS-3D 4.3-54.326805
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510763ADO-SUS-3D 4.4-54.427805
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59510772ADO-SUS-3D 4.5-54.527805
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510788ADO-SUS-3D 4.6-54.628805
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510797ADO-SUS-3D 4.7-54.729805
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510806ADO-SUS-3D 4.8-54.8529806
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
59510824ADO-SUS-3D 4.9-54.930805
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59510937ADO-SUS-3D 5-5525805
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
59510833ADO-SUS-3D 5.15.126826
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510842ADO-SUS-3D 5.25.226826
16,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510858ADO-SUS-3D 5.255.2527826
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59510867ADO-SUS-3D 5.35.327826
16,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510876ADO-SUS-3D 5.45.427826
16,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510885ADO-SUS-3D 5.55.528826
16,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510894ADO-SUS-3D 5.65.628826
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510903ADO-SUS-3D 5.75.729826
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59510912ADO-SUS-3D 5.85.829826
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510928ADO-SUS-3D 5.95.930826
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510946ADO-SUS-3D 6630826
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
59510955ADO-SUS-3D 6.1-76.131887
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59510973ADO-SUS-3D 6.2-76.231887
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59510964ADO-SUS-3D 6.25-76.2532887
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59510998ADO-SUS-3D 6.3-76.332887
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59510982ADO-SUS-3D 6.35-6.356.3532886.35
17,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59511007ADO-SUS-3D 6.4-76.432887
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59511016ADO-SUS-3D 6.5-76.533887
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511025ADO-SUS-3D 6.6-76.633887
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511043ADO-SUS-3D 6.7-76.734887
17,900
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59511034ADO-SUS-3D 6.75-76.7534887
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59511052ADO-SUS-3D 6.8-76.834887
17,900
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59511068ADO-SUS-3D 6.9-76.935887
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511183ADO-SUS-3D 7-7735887
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする