曜日別特売

エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT

エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT - OSG(オーエスジー)エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT - OSG(オーエスジー)エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT - OSG(オーエスジー)エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT - OSG(オーエスジー)

高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。
「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8内容量1本
全15種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59532637ADO-PLT 3.03-33.0315653
12,600
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
59532646ADO-PLT 3.533.5318704
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59532655ADO-PLT 4.034.0320704
14,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
59532664ADO-PLT 4.53-54.5323755
15,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59532673ADO-PLT 5.03-55.0325755
16,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
59532682ADO-PLT 5.535.5328806
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59532698ADO-PLT 6.036.0330806
16,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
59532707ADO-PLT 6.53-76.5333857
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
59532725ADO-PLT 8.038.0340908
21,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
59532734ADO-PLT 8.53-98.5343959
21,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59532743ADO-PLT 9.03-99.0345959
22,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
59532603ADO-PLT 10.0310.035010010
24,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
59532612ADO-PLT 11.03-1111.035511511
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
59532628ADO-PLT 12.0312.036012012
29,200
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
59532716ADO-PLT 7.03-77.0335857
17,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする