OSG(オーエスジー)
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD
3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
シャンク長(mm)
50
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
0
適合被削材種
複合材料
直径許容差
0~-0.020
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59532752
D-STAD .1915
4.864
39
89
4.864
¥
46,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59532768
D-STAD .2510
6.375
51
101
6.375
¥
56,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59532777
D-STAD .3760
9.55
76
126
9.55
¥
80,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください