曜日別特売

高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D - OSG(オーエスジー)

ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59521498WH55-5D 2218684
9,250
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59521507WH55-5D 2.52.523734
9,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521516WH55-5D 2.82.827734
9,250
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59521525WH55-5D 3329786
9,250
6,998
7,698(税込)
当日出荷
59521534WH55-5D 3.33.332786
9,950
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521543WH55-5D 3.53.532786
9,950
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
59521552WH55-5D 3.83.836786
10,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
59521568WH55-5D 4436786
10,500
7,298
8,028(税込)
当日出荷
59521577WH55-5D 4.24.238886
11,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
59521586WH55-5D 4.54.541886
11,300
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
59521595WH55-5D 4.84.845886
12,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
59521604WH55-5D 5545886
12,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
59521613WH55-5D 5.15.142926
12,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521622WH55-5D 5.55.544926
12,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521638WH55-5D 5.85.848926
13,400
8,898
9,788(税込)
当日出荷
59521647WH55-5D 6648926
13,400
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521656WH55-5D 6.56.5521028
13,400
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
59521665WH55-5D 6.86.8561028
14,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521674WH55-5D 77561028
14,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521683WH55-5D 7.57.5601188
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521692WH55-5D 7.87.8641188
15,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59521708WH55-5D 88641188
15,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521717WH55-5D 8.58.56812810
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521726WH55-5D 8.78.77012810
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521735WH55-5D 8.88.87212810
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59521744WH55-5D 997212810
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59521753WH55-5D 9.59.57613610
18,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521762WH55-5D 9.89.88013610
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59521412WH55-5D 10108013610
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521428WH55-5D 10.310.38414612
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521437WH55-5D 10.510.58414612
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521446WH55-5D 10.810.88814612
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521455WH55-5D 11118814612
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521464WH55-5D 11.511.59215612
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59521473WH55-5D 11.811.89615612
22,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
59521482WH55-5D 12129615612
22,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする