曜日別特売

油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D

油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D - OSG(オーエスジー)

55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎直径許容差h8内容量1本
全54種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59522873WHO55-5D 3.33.332786
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59522882WHO55-5D 3.43.432786
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59522898WHO55-5D 3.493.4932786
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59522907WHO55-5D 3.53.532786
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59522916WHO55-5D 3.63.634786
17,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59522925WHO55-5D 3.73.734786
17,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59522934WHO55-5D 3.83.836786
17,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59522943WHO55-5D 3.93.936786
17,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59522952WHO55-5D 4436786
17,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59522968WHO55-5D 4.14.138886
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59522977WHO55-5D 4.154.1538886
17,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59522986WHO55-5D 4.24.238886
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59522995WHO55-5D 4.34.341886
17,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59523004WHO55-5D 4.44.441886
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59523013WHO55-5D 4.54.541886
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59523022WHO55-5D 4.64.643886
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
59523038WHO55-5D 4.74.743886
17,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
59523047WHO55-5D 4.84.845886
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
59523056WHO55-5D 4.94.945886
17,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59523065WHO55-5D 5545886
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
59523074WHO55-5D 5.15.142926
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
59523083WHO55-5D 5.25.242926
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
59523092WHO55-5D 5.35.344926
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
59523108WHO55-5D 5.45.444926
19,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59523117WHO55-5D 5.55.544926
19,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59523126WHO55-5D 5.565.5646926
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
59523135WHO55-5D 5.65.646926
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
59523144WHO55-5D 5.75.746926
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
59523153WHO55-5D 5.85.848926
19,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59523162WHO55-5D 5.95.948926
19,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59523178WHO55-5D 6648926
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
59523187WHO55-5D 6.56.5521028
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
59523196WHO55-5D 6.86.8561028
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
59523205WHO55-5D 77561028
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
59523214WHO55-5D 7.57.5601188
22,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
59523223WHO55-5D 7.87.8641188
23,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
59523232WHO55-5D 88641188
23,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
59523248WHO55-5D 8.58.56812810
24,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
59523257WHO55-5D 8.588.587012810
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
59523266WHO55-5D 8.78.77012810
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
59523275WHO55-5D 8.88.87212810
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
59523284WHO55-5D 997212810
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59523293WHO55-5D 9.59.57613610
27,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59523302WHO55-5D 9.89.88013610
27,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59523318WHO55-5D 9.979.978013610
27,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59522785WHO55-5D 10108013610
27,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
59522794WHO55-5D 10.310.38414612
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
59522803WHO55-5D 10.510.58414612
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
59522812WHO55-5D 10.810.88814612
30,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59522828WHO55-5D 11118814612
30,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする