3M(スリーエム)
フィラメントテープ 898
(1件のレビュー)
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途
コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め
積荷の固定
パイプ・木材などの結束
段ボールの封緘
部材の補強・飛散防止
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62654699
898 24X55 1P
1巻
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62654708
898 48X55 1P
1巻
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
33428927
898 18X55
1巻
透明
18
55
0.17
ポリプロピレン(補強繊維:ガラス)
ゴム系
6.30N/10mm
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
65514271
898 36X55
1箱(24巻)
-
-
-
0.168
ポリプロピレン / ガラス
ゴム系
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
96日以内出荷
返品不可
65514280
898 72X55
1箱(12巻)
-
-
-
0.168
ポリプロピレン / ガラス
ゴム系
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67282172
898
1巻
透明
18
55
0.17
ポリプロピレン(補強繊維:ガラス)
ゴム系
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
67282206
898
1巻
透明
9
55
0.17
ポリプロピレン(補強繊維:ガラス)
ゴム系
-
オープン
取扱い終了
67282215
898
1巻
透明
12
55
0.17
ポリプロピレン(補強繊維:ガラス)
ゴム系
-
オープン
取扱い終了
67282233
898
1巻
透明
15
55
0.17
ポリプロピレン(補強繊維:ガラス)
ゴム系
-
オープン
取扱い終了
67282197
898
1巻
透明
24
55
0.17
ポリプロピレン(補強繊維:ガラス)
ゴム系
-
オープン
取扱い終了
67282224
898
1巻
透明
36
55
0.17
ポリプロピレン(補強繊維:ガラス)
ゴム系
-
オープン
取扱い終了
67282188
898
1巻
透明
48
55
0.17
ポリプロピレン(補強繊維:ガラス)
ゴム系
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください