ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH偏芯座金付ボルト40
べいまつ類で40kNまで使用可能です。柱との干渉を避ける為に、ボルト位置を座金中心からずらした金物です。
用途
柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用。
材質
鉄 電気亜鉛めっき
付属品
六角ナットM16 1個/本付き
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67339475
00036125
1箱(20本)
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
67339484
00036126
1箱(10本)
1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
67339493
00036127
1箱(10本)
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
67339502
00036128
1箱(10本)
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください