ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クロメート リングかすがい
リング付き形状で保持力がアップ!
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途
柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
材質
鉄 ユニクロメートメッキ
太さ(Φmm)
6
内容量
1箱(100本)
注意
※規格サイズと実寸は、多少の公差がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67339597
00030750
45×90
18
64-8317-81
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
67339606
00030751
6×120
22
64-8317-82
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください