曜日別特売

チップ CNMA*EWNMA060404E T515

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
形状等辺不等角六角形
内容量1箱(10個)注文コード67347622品番WNMA060404E T515
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で
経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。
専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。
高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。
今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。

形状
等辺不等角六角形
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T515
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする