極薄ダイヤモンドヤスリ

極薄ダイヤモンドヤスリ EB-SK11
(3件のレビュー)

薄いので、狭い場所に入ります。曲がるので、平面加工にも使いやすいです。先が曲がるので、平面加工にも使い易いです。ガラス・陶器・超硬合金のバリ取り、修正に便利です。

用途研削困難な難資材(超硬材・ガラス)をはじめ、陶器・樹脂各種金属等のバリ取り・面取り・修正作業。 適合材超硬材、ガラス、陶器、樹脂など 全長(mm)140 セット内容グリップ:赤(180)・黄(220)・緑(320) 内容量1パック(3本)
注意
※ヤスリを上手に使用するには、加工物をしっかり固定して下さい。
※押す際に力を入れてご使用下さい。
※逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67364815 3PCS
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
67364815
2021-01-18
用途:
爪やすりの代わりに
医療・福祉・介護関連業

肥厚した爪を処置するときに使いやすい細くてさほど荒くないものを探していたので、ちょうどよかったです。爪やすりだと、肥厚した爪の処置の際に削るのに時間がかかるのですが、これだとちょうどいいくらい削れます。
滅菌できるともっとよかったですが、使用の用途から言えば必要ないですからまあまあだと思います。

対象商品:
67364815
2019-06-23
用途:
楽器の弦と溝を合わせるため

ウクレレのブリッジの弦を差し込むスリットの幅を広げるのに重宝しています。また、バイオリンのテールピースの溝を広げるのにも便利です。1mmから2mmの幅の鑢で、側面も含めて4面ダイヤモンドが付いているので細工しやすいです。

値段も手ごろで、大きなホームセンターにもなかなか売っていないので、助かっています。

対象商品:
67364815
2018-10-26
用途:
歯科技工用
マコトデンタルラボラトリー 様 (製造業)

小さな角を丸く削るとき 歯と歯の間を削合する 薄く柔らかくなければ形がとれない できればもう少し薄ければ最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする