スタビーラチェットドライバー

スタビーラチェットドライバー SK11 スタビーラチェットドライバー SK11
(1件のレビュー)

クラス最高、驚異のギア数72山で、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。手にフィットするラウンド形状で、滑りにくいエラストマ-樹脂を採用しました。本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。

用途ネジの締め付け、緩め作業。 仕様回転切替スイッチ付、ラチェット機能内蔵 種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 山数72 商品構成単品 内容量1個
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67366486 SRD-610 プラス 樹脂 なし なし
オープン
979
1,077 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SK11 ドライバーシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
67366486
2018-10-28
用途:
家電の整備工具として使用

意外とラッチェット機構部分のがたつきがあり、軸がぶれるので使用に不安をおぼえる。
次は買わないと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする