タオルウエス リサイクル

タオルウエス リサイクル ノーブランド
(2件のレビュー)

水、油ともに吸収性の優れたパイル生地を集めた、ウエスです。パイル生地なので、大量の水や油をしっかり除去できます。
タオルウエスは、タオルやタオルケット、バスタオルなどのパイル生地でできている、生地を選別して裁断加工しており、大量の水や油もよく吸い取ります。
造船、コンビナート作業にも最適です。

用途大量の油汚れや塗料の拭き取り。 材質タオル(パイル)生地 区分中古 サイズ不定形 混率(%)綿:約80 内容量1個
注意
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、全ての混入物が100パーセント除去されていない場合がございます。
※作業に適しているかどうかご確認の上ご使用ください。特に塗装面やその他、傷のつきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67370153 NU-3R 1KG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
67370153
2019-10-17
用途:
壁紙クロス張替え作業で
卸売・小売業

はみ出た糊やかくはん時に飛び散ってしまった糊を拭き取るのに購入しました。

対象商品:
67370153
2018-07-18
用途:
エンジン整備
運輸・通信業

思ったより量も少なく、細かい切れカスがまんべんなく大量に付いてて、開けたら散乱します。二度と買わないです。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする