SK11
オフセット砥石 鉄工・ステン
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途
一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
適合材
一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
結合剤
BF
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径×厚さ×穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67371788
125X6X22MM
22
125×6×22
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
67375053
100X4X15MM
15
100×4×15
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
67375087
100X6X15MM
15
100×6×15
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
67377327
150X6X22MM
22
150×6×22
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
67377336
180X6X22MM
22
180×6×22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください