SK11
オフセットPROステン・鉄工
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途
ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。
適合材
ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄
適合機種
ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×厚さ×穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67377345
125X6X22MM
125×6×22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
67377354
150X6X22MM
150×6×22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
67377363
180X6X22MM
180×6×22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください