エンドレスベルト100

エンドレスベルト100 - SK11エンドレスベルト100 - SK11エンドレスベルト100 - SK11エンドレスベルト100 - SK11
(2件のレビュー)

ベルトディスクサンダー用交換部品です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。

用途木材下地研磨・木工小物の研磨加工。適合材木材適合機種BDS-100N材質WA研磨剤ベルト幅W×長さL(mm)100×915内容量1パック(2枚)
注意
※急激な圧力を加えないでください。
※回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着してください。
※外観等の欠陥、異常がないことを、ご使用前に必ずご確認ください。
※作業時には、適切な排気(換気)を行ってください。
※直射日光、極端な乾燥・湿度のある所には保管しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67381317BE-44#320WA320
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67381326BE-45#400WA400
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381317
2022-12-11
用途: 木材加工
木布工房その他業種

木材加工用の仕上げに使用していますが問題なく使えますしコスト的にも良いのではと思います。

対象商品 : 67381317
2019-10-02
用途: 木工作業用
不動産業

かなり効率的でびっくり!
ベルトとプレートの間にシリコンスプレーすると
軽く回るようになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする