曜日別特売

エアチャック 兼用T型

エアチャック 兼用T型 - SK11エアチャック 兼用T型 - SK11エアチャック 兼用T型 - SK11エアチャック 兼用T型 - SK11エアチャック 兼用T型 - SK11エアチャック 兼用T型 - SK11エアチャック 兼用T型 - SK11エアチャック 兼用T型 - SK11
(3件のレビュー)

しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。

用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ内容量1個
注意
※空気注入されるタイヤの空気圧はメーカー・車種・用途などで異なります。
※詳しくは車販売店、またはタイヤ販売店にご相談ください。
※注入されたタイヤの空気圧は市販の空気圧測定機器でご確認ください。
※圧縮空気専用ですので、それ以外の流体はご使用にならないでください。
※空気供給源はエアーコンプレッサーだけですので、それ以外はご使用にならないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
空気取入口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67384817SAC-2PF50G1/4おねじ(PF1/4)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67384826SAC-3P50プラグ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67384835SAC-4PF100G1/4おねじ(PF1/4)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67384844SAC-5P100プラグ
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67384844
2023-09-30
用途: 四輪車のメンテナンス
運輸・通信業

四輪のタイヤの空気入れに使っているが、タイヤのバルブとのかみ合わせがイマイチ良くない。接続部の形状に工夫が必要。

対象商品 : 67384817
2021-10-18
用途: 日常点検
土井モータース

品質もデザインも良くできています。安心して使用できています。

対象商品 : 67384835
2021-03-28
用途: バイク、車に
山中秀運送運輸・通信業

他と比較して価格面で購入。商品は大変しっかりしてますので満足してます。ミニバイク用にはこちらのタイプが使用可能ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする