SK11
エアチャック W特殊
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途
バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。
材質
本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム
形状
ダブルタイヤ・特殊ホイール対応
寸法(mm)
360
最高使用圧力(MPa)
0.8
空気取入口
プラグ
適合車種
小型~大型自動車・バイク
バルブ種類
米式バルブ
内容量
1個
注意
※空気注入されるタイヤの空気圧はメーカー・車種・用途などで異なります。
※詳しくは車販売店、またはタイヤ販売店にご相談ください。
※注入されたタイヤの空気圧は市販の空気圧測定機器でご確認ください。
※圧縮空気専用ですので、それ以外の流体はご使用にならないでください。
※空気供給源はエアーコンプレッサーだけですので、それ以外はご使用にならないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67384905
SAC-11P
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください