曜日別特売

タイヤゲージ400Kアナログ

タイヤゲージ400Kアナログ - SK11タイヤゲージ400Kアナログ - SK11
(2件のレビュー)

読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。

用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。最小目盛(kPa)10タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ内容量1個
注意
※本体にひび割れや大きな傷などの損傷がないかご確認ください。
※タイヤの適正圧力を必ずご確認いただき、順守してください。
※本体の改造や分解はしないでください。
※本体に強い衝撃や曲げを与えないでください。
※使用できる気体は空気のみです。
※測定範囲を超えた測定をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385133STG-040
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67385133
2020-03-25
用途: 自家用車のタイヤの空気圧チェック
製造業

発売元のホームページまで遡って調べなかった私も悪いのですが、外寸が思っていたより遙かに大きかったです。
普通の自動車用品店やホームセンターで売っている同様のものと比べるとまるで縮尺違いなくらいのボリュームです。容積だとおそらく 3~8倍あります。
掌に握って使う形になりますが、掌に収まるべきゲージ部分は、直径70mm、厚みも 34mm 程あり、掌の小さい私だと指が側面の途中までしか届かず、握りきれない程のボリュームです。
缶ビールの底を掌で握っているのと同じくらいです。
かさばるので、乗用車のグローブボックスに常備、等という使い方をする気は起きません。
見易い文字盤とかっちりした動作の針表示は、使っていて何となく安心感があります。
ただ、目盛りの刻まれている盤面と指示針との距離がそこそこ大きいので、盤面を見る角度がほんの少し変わると読み取り数値がかなり変化しますので注意が必要です。
あと、一応、計測した表示をホールドしているかのように見えますが、タイヤのエアバルブから外すと徐々に圧が抜けて針の位置が動いていきますので、注意が必要です。
※パッケージにピークホールド付きとは一言も書いてないので問題があるわけではない。

1が参考にしています
対象商品 : 67385133
2019-02-16
用途: タイヤのエア圧調整に使用
運輸・通信業

こんな感じのエアゲージが欲しいと思い探してました。他社でも色々ありますが、機能性・見易さももちろんですが、肝心な数値も正確ですし満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする