曜日別特売

オーバートルク防止アダプター

オーバートルク防止アダプター - SK11オーバートルク防止アダプター - SK11
(4件のレビュー)

ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。

用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。材質クロームモリブデンソケット差込角(mm)12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385474SOTPA-4
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オーバートルク防止アダプター
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67385474
2025-12-18
用途: タイヤ交換
その他業種

オーバートルクにならないのが良いです。
他の投稿でトルクが足りないと書いてありましたが、オーバートルクにならいようにしている製品ですね。

対象商品 : 67385474
2023-06-12
用途: タイヤ交換時に

タイヤ交換時にインパクトで仮締めする時に重宝してます。
使い易いので買って正確でした。

1が参考にしています
対象商品 : 67385474
2021-05-22
用途: ホイルの締め付け

トルクオーバー防止と成ると、説明ですと100N・mトルクまで安定した締め付け出来ると思った、実際使ってみると40N.mから70N.mとあまりにもばらばらな締め付けデーターです
これならインパクトで締めた方がまだ安定している、
使い物にならない、

8が参考にしています
対象商品 : 67385474
2019-05-19
用途: 自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトレンチで、使いましたが思ったより良かった、最後はトルクレンチで規定のトルクで締め付けをしましよう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする