SK11
四角プラグ
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途
エアー配管継手(四角プラグ)。
材質
真鍮
形状
四角プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385562
AT-109 1/8
おねじR1/8(PT)
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
67385578
AT-110 1/4
おねじR1/4(PT)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
67385587
AT-111 3/8
おねじR3/8(PT)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください