曜日別特売

ドレンコック

ドレンコック - SK11ドレンコック - SK11

配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。

用途
ドレンの除去。
材質(本体)
真鍮
管接続口径
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじの種類
(おねじ)PT
常用圧力(MPa)
1
ねじ規格
ミリサイズ
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※取り付けの際は必ずシールテープを併用して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385858AT-49 PT1/4
オープン
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2人が参考にしています
2022-12-15

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする