エアエルボ

エアエルボ - SK11エアエルボ - SK11エアエルボ - SK11エアエルボ - SK11エアエルボ - SK11エアエルボ - SK11
(2件のレビュー)

エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。

用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67386253AT-83おねじPT1/8・めねじPT1/8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
67386262AT-84おねじPT1/4・めねじPT1/4
オープン
429
472(税込)
当日出荷
67386278AT-85おねじPT3/8・めねじPT3/8
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67386253
2021-04-01
用途: エアサスフィッティングに使用
ベストプライス合同会社サービス業

ブランド品なので、エアの漏れの心配がなくしっかり使用できました。

対象商品 : 67386262
2017-10-11
用途: バルブの方向変換
サービス業

メス側が浅いため部品を締め込むと通気口が半分以上塞がるため使用できなかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする